VALV. 2/2 6281EV-A25,0BBMSGM87-5-24/DC-08 11/4 NBR NC 24 VDC 00221859

TYP 6281 elettrovalvola 2/2 vie; servoazionata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:221859
Rubix:999230705008598
Produttore:221859
VALV. 2/2 6281EV-A25,0BBMSGM87-5-24/DC-08 11/4 NBR NC 24 VDC 00221859

Riepilogo info tecniche

Tipologia6281
Numero di porte2

Dettagli del prodotto : VALV. 2/2 6281EV-A25,0BBMSGM87-5-24/DC-08 11/4 NBR NC 24 VDC 00221859


La valvola 6281 è una valvola a membrana servoazionata. Per il funzionamento della valvola è sempre richiesto un differenziale di pressione minimo. In funzione delle applicazioni sono disponibili diversi materiali per la membrana e diverse modalità di azionamento. L'alloggiamento standard in ottone soddisfa i requisiti europei per l'acqua potabile. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincificazione. L'offerta degli alloggiamenti è completata da una variante in acciaio inossidabile. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine con elettronica Kick and Drop integrata in tecnologia a doppia bobina. È possibile fornire la valvola con un azionamento manuale per una semplice manutenzione e messa in servizio.
VALV. 2/2 6281EV-A25,0BBMSGM87-5-24/DC-08 11/4 NBR NC 24 VDC

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6281
Numero di porte2
€ 271,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore