Riferimenti
SMC:SY50M-2-1DA-C8-NA
Rubix:999221025054901
Produttore:02298184
EAN:3618036184297



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | gruppo blocco collettore |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02298184-ARTICOLO SY50M-2-1DA-C8-NA
SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo. Il SY è disponibile in versione con attacco per il corpo o montato sulla base e può essere utilizzato singolarmente o montato su manifold.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | gruppo blocco collettore |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Portata volumetrica | 746 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 0,1 - 0,7 mpa (internal pilot); -0,1 - 0,7 mpa (external pilot) |
| Pressione minima di esercizio | -1 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione