00986239-ARTICOLO SQ2131N-51-L6-Q
Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SQ2131N-51-L6-Q
Rubix:999221025048595

Documenti
Dettagli del prodotto : 00986239-ARTICOLO SQ2131N-51-L6-Q
Le elettrovalvole a 5 porte della serie SQ sono state progettate per applicazioni che richiedono alta velocità, alta frequenza, lunga durata e tempi di risposta precisi. La serie SQ ha un tempo di risposta eccezionale di 12 ms o meno per SQ1000, 20 ms o meno per SQ2000 e una durata di 200 milioni di cicli. È disponibile un'ampia gamma di opzioni.
SQ2*3*, serie 2000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto (Nuovi Prodotti)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione