00560323-ARTICOLO VQC2301N-51

Elettrovalvola VQC1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VQC2301N-51
Rubix:999221025044138
Produttore:VQC2301N-51
EAN:3618036550320
00560323-ARTICOLO VQC2301N-51

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00560323-ARTICOLO VQC2301N-51


La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che offrono facilità di cablaggio e manutenzione, mentre gli involucri protettivi di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multipolo per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi del collettore offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del collettore. La serie VQC offre tempi di risposta eccezionali e lunga durata.
VQC2000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso133 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Portata volumetrica502 l/min
Paese d'origineJP
€ 107,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione