01484981-ARTICOLO VP717Y-5YO1

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VP717Y-5YO1
Rubix:999221025052177
Produttore:VP717Y-5YO1
01484981-ARTICOLO VP717Y-5YO1

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3

Documenti

Dettagli del prodotto : 01484981-ARTICOLO VP717Y-5YO1


Le elettrovalvole della serie VP300/500/700 di SMC offrono un'elevata capacità di flusso e un consumo energetico ridotto (1,55W standard, 0,55W con circuito di risparmio energetico). La serie può essere utilizzata come valvola selettrice o divisore. È applicabile in vuoto fino a -101,2kPa. La serie VP3145/3165/3185 è un'elettrovalvola a 3 porte di grandi dimensioni con tenuta in gomma. È possibile utilizzare la serie in applicazioni sotto vuoto o a bassa pressione. Entrambe le serie sono disponibili in versione normalmente chiusa o normalmente aperta.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
€ 115,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione