00076392-ELETTROVALVOLA VK332-5DO-M5-Q

Elettrovalvola a 3/4/5 vie Ad azionamento diretto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VK332-5DO-M5-Q
Rubix:999180300036901
Produttore:VK332-5DO-M5-Q
EAN:3618036582123
00076392-ELETTROVALVOLA VK332-5DO-M5-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00076392-ELETTROVALVOLA VK332-5DO-M5-Q


3/2 universale (NO/NC).Disponibile per valvole a spola N.C., N.A., valvole di isolamento, selettori di circuito, ecc.196 Nl/min.Compatto/Larghezza 18 X Lunghezza 63 (mm).Basso consumo energetico.4W DC (standard).2W DC (modello a basso consumo energetico).Utilizzabile nel vuoto -101,2kPa.Applicazioni senza rame come standard.Le parti a contatto con i fluidi non contengono rame, permettendo di utilizzare il prodotto standard.
VK332, Elettrovalvola con otturatore ad az. diretto, 3 vie, Corpo con attacchi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
Codice doganale84123900
€ 68,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione