8080815-VALVOLA DI INSERIMENTO PROGRESSIVO MS4-EDE-1/4-V24-B

Valvola di avviamento graduale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-EDE-1/4-V24-B
Rubix:999220720037545
Produttore:8080815
EAN:4052568477936
8080815-VALVOLA DI INSERIMENTO PROGRESSIVO MS4-EDE-1/4-V24-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di avvio graduale
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8080815-VALVOLA DI INSERIMENTO PROGRESSIVO MS4-EDE-1/4-V24-B


Componente di base con alloggiamento in polimero robusto e leggero. Completamente compatibile con la serie MS.

Punti di forza

Gli azionamenti si muovono lentamente e in modo sicuro verso la posizione iniziale
Si evitano movimenti improvvisi e imprevedibili
Ritardo di commutazione regolabile
Comando manuale con o senza ritenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di avvio graduale
Numero di porte3
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio7 bar
Portata volumetrica2000 l/min
Campo di pressione3/7 bar
€ 135,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione