E.V. 6430 3/2 N.C. DN25 1 GUARN: NBR CORPO: GUNMETAL G 1 24VDC 00351241
TYP 6430 elettrovalvola 3/2 vie; pistone servocomandato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:351241
Rubix:999230705008488
Dettagli del prodotto : E.V. 6430 3/2 N.C. DN25 1 GUARN: NBR CORPO: GUNMETAL G 1 24VDC 00351241
La valvola 6430 è una valvola a pistone 3/2 vie comandata a servo. Se la valvola non è alimentata con aria di pilotaggio ausiliaria, per la funzione è richiesta una minima pressione differenziale. Varianti: - Per liquidi e gas neutri nel campo di pressione 1-16 bar nelle funzioni NC e NO. - Per vuoto tecnico fino a 3 bar nelle funzioni NC e NO. - Con aria di pilotaggio ausiliaria per vuoto fino a 8 bar nelle funzioni NC e NO. Tutte le varianti sono disponibili nella versione a impulso, per garantire lo stato di commutazione corrispondente anche in caso di interruzione della tensione. Per l'avviamento o per la funzione manuale il 6430 è dotato di un comando manuale (eccezione: variante a impulso). Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine con elettronica integrata "Kick and Drop" (KD) in tecnologia a doppia bobina. Come valvola pilota viene impiegata una valvola a otturatore basculante 3/2 vie tipo 0331, priva di manutenzione e separata dal fluido. In combinazione con un connettore secondo DIN EN 175301-803 Form A le valvole raggiungono il grado di protezione IP65.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 6430 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1192,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1454,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

