Riferimenti
Camozzi:234-945
Rubix:170000000467055
Produttore:234-945


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | minivalvola ad azionamento meccanico (serie 2) 3/2 vie nc, comando frontale, ritorno a molla |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : 30-2434-1945 234-945
Minivalvola direzionale pneumatica Camozzi 234-945, 3/2 vie NC con azionamento frontale e ritorno a molla. Pressione 2÷10 bar, portata 60 Nl/min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | minivalvola ad azionamento meccanico (serie 2) 3/2 vie nc, comando frontale, ritorno a molla |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 60 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 2 ÷ 10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione