EV. 1/4 5/3 CP SOL.-SOL. CON MB5 (TECNOPOLIMERO) T424533300B05
ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:T424.53.33.00B05
Rubix:999180300032204
Produttore:T424.53.33.00B05

Documenti
Dettagli del prodotto : EV. 1/4 5/3 CP SOL.-SOL. CON MB5 (TECNOPOLIMERO) T424533300B05
ELETTROVALVOLA Serie:400 Filetto:1/4" Numero Vie/Numero Posizioni:5/3 Tensione:24V DC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 900 l/min |
| Campo di pressione | fino a 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
