20-7050-8061 EN530-16-PN3

Valvola direzionale pneumatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:EN530-16-PN3
Rubix:170000000466182
Produttore:20-7050-8061
20-7050-8061 EN530-16-PN3

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola direzionale pneumatica 5/2 vie elettropneumatica monostabile (serie en530, solenoide pn3 24 v dc)
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 20-7050-8061 EN530-16-PN3


Valvola direzionale pneumatica Camozzi EN530-16-PN3, 5/2 vie monostabile. Bobina PN3: 24 V DC (1 W), portata 610 Nl/min e pressione 2,5÷10 bar.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola direzionale pneumatica 5/2 vie elettropneumatica monostabile (serie en530, solenoide pn3 24 v dc)
Numero di porte5
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica610 l/min
Materialenbr
Campo di pressione2,5 ÷ 10 bar
Dimensioni dell'attacco1/4
Pressione minima di esercizio2,5 bar
Min. Temperatura d'impiego0 °C
47,45 IVA esclusa
/ Unità
57,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione