6213-EV-A20,0BBMSGM85-6-024/DC-10 00221630
Tipo 6213 - Valvola servoassistita a membrana a 2/2 vie
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bürkert:221630
Rubix:999190900098402
Produttore:221630
Documenti
Dettagli del prodotto : 6213-EV-A20,0BBMSGM85-6-024/DC-10 00221630
La 6213 EV è una valvola a membrana servoassistita. L'accoppiamento a molla della membrana supporta l'operazione di apertura della valvola. La versione standard è idonea all'utilizzo con i liquidi. Per l'apertura completa della valvola è necessaria una pressione differenziale minima. Per le applicazioni con i gas e per il vuoto è disponibile una versione distinta (HP00) in cui la valvola si apre senza pressione differenziale. Sono disponibili svariate combinazioni di materiali della membrana e del corpo. Il corpo standard in ottone soddisfa tutti i requisiti europei in materia di acqua potabile.
Punti di forza
- La membrana con accoppiamento a molla si apre senza pressione differenziale
- Sistema a bobina sfilabile di facile sostituzione
- Chiusura silenziosa
- Corpo valvola stampato di alta qualità
- Sistema a bobina sfilabile di facile sostituzione
- Chiusura silenziosa
- Corpo valvola stampato di alta qualità
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 2/2 vie |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Portata volumetrica | 138,3 l/min |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore