SPOOL VALVE SERIES 551 MANUALLY OPERATED SPOOL VALVE SERIES 551 G1/4 3/2 2 HELD POSITION LEVER OPERA 55102088

Distributore con comando manuale serie 550 - 551 - 552

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:55102088
Rubix:999200520041131
Produttore:55102088
EAN:3661475009560
SPOOL VALVE SERIES 551 MANUALLY OPERATED SPOOL VALVE SERIES 551 G1/4 3/2 2 HELD POSITION LEVER OPERA 55102088

Riepilogo info tecniche

Tipologialeva con 2 posizioni mantenute
Numero di porte3

Dettagli del prodotto : SPOOL VALVE SERIES 551 MANUALLY OPERATED SPOOL VALVE SERIES 551 G1/4 3/2 2 HELD POSITION LEVER OPERA 55102088


Pressione di esercizio: da 0 a 10 bar. Temperatura ambiente: da -10 °C a + 60 °C. Portata (Qv a 6 bar) (ANR) 200 L/min. Corpo in lega leggera anodizzata.

Applicazioni

Aria compressa, filtrata, lubrificata o meno.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologialeva con 2 posizioni mantenute
Numero di porte3
€ 117,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione