01440545-VALVOLA A SOLENOIDE 5 VIE VQC4101-51

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VQC4101-51
Rubix:999230220011904
Produttore:01440545
01440545-VALVOLA A SOLENOIDE 5 VIE VQC4101-51

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5

Dettagli del prodotto : 01440545-VALVOLA A SOLENOIDE 5 VIE VQC4101-51


Collettore a connettore.
Design compatto con elevata capacità di flusso (fino a 4350 l/min).
Consumo di energia: 0,4 W (tipo a basso wattaggio); 0,95 W (standard).
Disponibilità: guarnizione in gomma/metallo; diverse varianti di trasmissione parallela/seriale; tipo di sottopiastra compatibile con l'innesto.
Conformità IP67 (eccetto connettore D-sub e kit di cavi a nastro piatto).
•Replacement of existing VQ100 pilot valve with new V100 pilot valve.
•Reduced power consumption: 0.4 W (low wattage type), 0.95 W (standard).
•Improved operating range for low wattage type: 1.0 MPa.
•Compact design (25/41 mm valve pitch) with high flow capacity (up to 4350 l/min).
•Others: new locking type (manual override), plug-in compatible sub-plate type.

Configuration: 1 (2 Position Single)
Sealant: 1 (Rubber Seal)
Configuration: Standard (1W)
Coil Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: w/Light and Surge Suppressor
Manual Override: Non-locking Push Style
Piping Specification: Side Ported
Port Size: w/o Sub-plate
Thread: Rc

Punti di forza

-Elettrovalvola a -5 porte, montaggio su base, a innesto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
79,09 IVA esclusa
/ Unità
96,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione