152563-ELETTROVALVOLA JMFH-5/2-D-1-S-C

Elettrovalvola JMFH-5/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:JMFH-5/2-D-1-S-C
Rubix:160000000582320
Produttore:152563
EAN:4052568117436
152563-ELETTROVALVOLA JMFH-5/2-D-1-S-C
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 152563-ELETTROVALVOLA JMFH-5/2-D-1-S-C


Elettrovalvola JMFH-5/2-D-1-S-C Con azionatori manuali, senza bobine magnetiche e senza connettori. Le bobine magnetiche e i connettori devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=42 mm, Portata nominale normale=1200 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso380 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica1200 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
189,55 IVA esclusa
/ Unità
231,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore