Riferimenti
Parker:PVL-B102618W2
Rubix:999190800509483
Produttore:PVL-B102618W2


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | electro pneumatic valve g1/8 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELECTRO PNEUMATIC VALVE G1/8 PVL-B102618W2
Valvola Parker pvl-b102618w2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | electro pneumatic valve g1/8 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 950 l/min |
| Campo di pressione | 2 tot 10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 264,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione