00096622-ARTICOLO EVS7-10-FJG-D-3CVO-Q
Valvola con filettatura femmina, doppio BSPP 439
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EVS7-10-FJG-D-3CVO-Q
Rubix:999221025037990

Documenti
Dettagli del prodotto : 00096622-ARTICOLO EVS7-10-FJG-D-3CVO-Q
La valvola a sfera a passaggio diretto consente di aprire e chiudere un circuito.
La valvola a sfera può essere bloccata inserendo un lucchetto per evitare operazioni indesiderate e potenzialmente pericolose.
- flusso totale - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta della sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 1 pollice.
La valvola a sfera può essere bloccata inserendo un lucchetto per evitare operazioni indesiderate e potenzialmente pericolose.
- flusso totale - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta della sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 1 pollice.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1248 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Portata volumetrica | 5500 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 204,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 249,88 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione