G1/8 5/2 SOL-SPR 15MM P2LAX511ESNXXX

Hannifin Valvola a solenoide Parker

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:P2LAX511ESNXXX
Rubix:999190800485419
Produttore:P2LAX511ESNXXX
G1/8 5/2 SOL-SPR 15MM P2LAX511ESNXXX

Riepilogo info tecniche

Tipologiabobina
Numero di porte5

Documenti

Dettagli del prodotto : G1/8 5/2 SOL-SPR 15MM P2LAX511ESNXXX


Valvole direzionali Viking Extreme di Parker ad alte prestazioni, adatte all'uso in un'ampia gamma di campi di temperatura (sono disponibili vari modelli), con un design compatto, una buona resistenza alla corrosione e tempi di commutazione ridotti. Le valvole Viking Extreme sono disponibili nelle versioni per alte e basse temperature, con dimensioni degli attacchi da G 1/8 a G 3/8 e offrono un'ampia capacità di flusso.

Punti di forza

Adatti per applicazioni a bassa temperatura -40c
G1/8, G1/4, G3/8 e G1/2 Corpo aperto
Ampia gamma di configurazioni 5/2 e 5/3
Portata elevata, commutazione rapida Design compatto con elevata resistenza alla corrosione

Applicazioni

Sistemi pneumatici
Applicazioni industriali generiche, comprese quelle mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabobina
Numero di porte5
€ 65,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione