00056396-BLOCCO 4 INGRESSI M8 EX250-IE3

Interfaccia bus di campo serie EX250

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:EX250-IE3
Rubix:999220412019742
Produttore:00056396
EAN:3618036111491
00056396-BLOCCO 4 INGRESSI M8 EX250-IE3
Riepilogo info tecniche
Tipologiablocco di ingresso
Numero di porte4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00056396-BLOCCO 4 INGRESSI M8 EX250-IE3


Sistema di trasmissione seriale centralizzato per ingressi/uscite
Protocolli compatibili: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
Modulo 32 ingressi / 32 uscite
Unità di uscita disponibili per uso esterno (EX9)
Serie di valvole applicabili: SY, VQC, S0700, SV
Conforme alla protezione IP67.
•Polarity: PNP, NPN.
•2/4 inputs.
•Connector type: M8, M12.
•Enclosure: IP67.

Connector Type: 3 (M8 connector, 4 inputs)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiablocco di ingresso
Numero di porte4
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica1958 l/min
Campo di pressione0,15 - 1,0 mpa
Pressione minima di esercizio2 bar
Min. Temperatura d'impiego-10 °C
Codice doganale85423190
Mostra UNSPSC / ECL@SS
120,45 IVA esclusa
/ Unità
146,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione