11968-ELETTROVALVOLA MFH-3-3/4-S

Elettrovalvola MFH-3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-3-3/4-S
Rubix:160000000579068
Produttore:11968
EAN:4052568111953
11968-ELETTROVALVOLA MFH-3-3/4-S

Riepilogo info tecniche

Tipologia3/2 chiuso, monostabile
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11968-ELETTROVALVOLA MFH-3-3/4-S


Elettrovalvola MFH-3-3/4-S Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=7500 l/min, Pressione di esercizio=0,95 - 10 bar, Struttura=A fungo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)183x78x106 mm
Peso1243,6 g
Tipologia3/2 chiuso, monostabile
Numero di porte3
Portata volumetrica7500 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 554,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 676,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione