00226366-ARTICOLO SYJ7323-5DO-01F-Q

Elettrovalvola SYJ3000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:SYJ7323-5DO-01F-Q
Rubix:999221025041162
Produttore:SYJ7323-5DO-01F-Q
EAN:3618036147643
00226366-ARTICOLO SYJ7323-5DO-01F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvole 5/2 e 5/3
Numero di porte5

Dettagli del prodotto : 00226366-ARTICOLO SYJ7323-5DO-01F-Q


La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.
SYJ7000, elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base e attacchi su corpo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrovalvole 5/2 e 5/3
Numero di porte5
114,86 IVA esclusa
/ Unità
140,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione