00372812-ELETTROVALVOLA ISO AD INTERFACCIA SERIALE VS7-6-FG-S-3-Q
Elettrovalvola
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:VS7-6-FG-S-3-Q
Rubix:999230912005493
Produttore:00372812

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola iso ad interfaccia seriale |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Dettagli del prodotto : 00372812-ELETTROVALVOLA ISO AD INTERFACCIA SERIALE VS7-6-FG-S-3-Q
Valvola solenoide a 5 vie conforme alla Norma ISO 5599-1
Interfaccia conforme alla dimensione 1 (VS7-6) e alla dimensione 2 (VS7-8)
Elevata portata (fino a 3140.8 l/min)
Lunga durata: 40 milioni di cicli (VS7-8)
Disponibilità: tenuta metallica; azionamento pneumatico; varie configurazioni di funzione e di tubazione; tipo piastra di base non compatibile con plug-in
A prova di polvere (solo per tipo ad azionamento pneumatico).
Interfaccia conforme alla dimensione 1 (VS7-6) e alla dimensione 2 (VS7-8)
Elevata portata (fino a 3140.8 l/min)
Lunga durata: 40 milioni di cicli (VS7-8)
Disponibilità: tenuta metallica; azionamento pneumatico; varie configurazioni di funzione e di tubazione; tipo piastra di base non compatibile con plug-in
A prova di polvere (solo per tipo ad azionamento pneumatico).
•Valvola solenoide con interfaccia ISO/Taglia 1
•Tenuta metallica
•Pressione di esercizio: 0.1 a 1.0MPa
Area: Giappone, Asia, Australia
Simbolo: FG (2-posizioni)
Solenoide: S (Singolo)
Tensione: 3 (24V DC)
Opzione: Nessuna
Dimensione porta: w/o Subplate
Filettatura: Rc (PT) (o tipo w/o Subplate)
Connettore: Connettore
Q: Q (Approvazione CE)
•Tenuta metallica
•Pressione di esercizio: 0.1 a 1.0MPa
Area: Giappone, Asia, Australia
Simbolo: FG (2-posizioni)
Solenoide: S (Singolo)
Tensione: 3 (24V DC)
Opzione: Nessuna
Dimensione porta: w/o Subplate
Filettatura: Rc (PT) (o tipo w/o Subplate)
Connettore: Connettore
Q: Q (Approvazione CE)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola iso ad interfaccia seriale |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1472,25 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 0,1 bis 1,0 mpa (1 bis 10 bar) |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione