20-4971-4200 971-000-P11-23

Elettrovalvole bistabili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:971-000-P11-23
Rubix:170000000465806
Produttore:20-4971-4200
20-4971-4200 971-000-P11-23

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore bistabile 5/3 co iso 1
Numero di porte5

Dettagli del prodotto : 20-4971-4200 971-000-P11-23


Le elettrovalvole della serie 9, con piano di installazione ISO, nelle taglie 1, 2 e 3, con comando elettropneumatico e ritorno, sono progettate per il montaggio su base. Per l'attuazione sono disponibili 4 tipi di bobine con diverse tensioni e consumi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrodistributore bistabile 5/3 co iso 1
Numero di porte5
91,57 IVA esclusa
/ Unità
111,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione