00096395-ARTICOLO SYA3120-C4

Valvola azionata ad aria a 5 bocchettoni SYA3000/5000/7000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SYA3120-C4
Rubix:999221025037882
Produttore:SYA3120-C4
EAN:3618036155778
00096395-ARTICOLO SYA3120-C4

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore 5/2 - 5/3
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096395-ARTICOLO SYA3120-C4


Le valvole azionate ad aria a 5 bocchettoni SYA sono disponibili in versione con bocchettone o con base montata.  Il sistema SYA utilizza gli stessi collettori della serie SY (non a innesto) per i tipi 20, 41, 42 e 45. I raccordi da un solo tocco sono disponibili sui tipi con bocchettone.  I tipi di filettatura disponibili sono Rc, G, NPT o NPTF.
SYA3000/5000/7000, Valvola a 5 vie ad Azionamento Pneumatico / Attacchi su Corpo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43 g
Tipologiadistributore 5/2 - 5/3
Numero di porte5
Paese d'origineJP
56,48 IVA esclusa
/ Unità
68,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione