00056294-SOLENOID VALVE EVZ512M-5DO-01F-Q

Elettrovalvola a 3 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EVZ512M-5DO-01F-Q
Rubix:999211008034891
Produttore:EVZ512M-5DO-01F-Q
EAN:3618031854102
00056294-SOLENOID VALVE EVZ512M-5DO-01F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00056294-SOLENOID VALVE EVZ512M-5DO-01F-Q


La serie VZ è una serie di elettrovalvole 4/2, 4/3, 5/2 e 5/3 con tenuta elastica. Le valvole, con montaggio su base e su linea, sono disponibili con cavo standard o piatto, con attacco a scatto montato su guida DIN e prese con attacco non a scatto. Sono disponibili numerose opzioni. La serie VZ è ancora disponibile, sebbene sia stata implementata la sostituzione di ogni serie. Per ulteriori informazioni, consultare le informazioni relative alle sostituzioni di ciascuna serie.
EVZ500, elettrovalvola a 3 vie, attacchi su corpo, montaggio su base, sistema europeo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso96 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte3
Paese d'origineJP
91,04 IVA esclusa
/ Unità
111,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione