575250-ELETTROVALVOLA VUVS-L20-M52-MD-G18-F7
Valvola a solenoide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VUVS-L20-M52-MD-G18-F7
Rubix:160000000605989
Produttore:575250
EAN:4052568103651

Documenti
Dettagli del prodotto : 575250-ELETTROVALVOLA VUVS-L20-M52-MD-G18-F7
Le valvole in linea sono progettate per essere utilizzate senza collegamento pneumatico. Tutte le connessioni pneumatiche sono sulla valvola e possono essere dotate di raccordi/tubi.
Punti di forza
Alimentazione aria pilota interna/esterna
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x60x40 mm |
|---|---|
| Peso | 199 g |
| Tipologia | valvola vuvs |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 700 l/min |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione