EV. 1/4 SOL.-MOLLA CON M2 4643201M2
ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:4643.20.1M.2
Rubix:999180300023350
Produttore:464.32.01.M2

Documenti
Dettagli del prodotto : EV. 1/4 SOL.-MOLLA CON M2 4643201M2
ELETTROVALVOLA Serie:464 Filetto:1/4" Numero Vie/Numero Posizioni:3/2 Azionamento:SOLENOIDE - MOLLA Tensione:SENZA BOBINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1360 l/min |
| Campo di pressione | 2,5 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
