EL.DISTRIB. 5/3 ISO 1 CA SOL.-SOL. CON M3R 1011533235M3R
ELETTROVALVOLE ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1011.53.32.35M3R
Rubix:999180300000390

Documenti
Dettagli del prodotto : EL.DISTRIB. 5/3 ISO 1 CA SOL.-SOL. CON M3R 1011533235M3R
ELETTROVALVOLA Taglia:ISO 1 N°Vie / N°Posizioni:5/3 Tipo:CENTRI APERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | centri aperti |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 900 l/min |
| Campo di pressione | 3 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
