Riferimenti
SMC:VQZ115K-6G1-CP-Q
Rubix:999230626022166
Produttore:00671432

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola a 3 vie |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : 00671432-ELETTROVALVOLA A 3 VIE VQZ115K-6G1-CP-Q
Series VQZ base mount solenoid valves combine convenience with durability and performance in a more traditional mounting style. Series VQZ Body Ported Solenoid Valves combine flexibility with high performance and long life in an inline body style.
Elettrovalvola SMC a 3 vie (montaggio su base) per aria e gas inerti. Versione alta pressione con bobina 12 VDC e intervallo temperatura -10…50 °C.
Punti di forza
•Fluid: air, inert gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola a 3 vie |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 12 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | 1 - 7 bar (alta pressione fino a 10 bar) |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione