01140149-ARTICOLO VM130-01-05A

Valvola meccanica serie VM100

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:VM130-01-05A
Rubix:999221025050619
Produttore:VM130-01-05A
EAN:3618036579246
01140149-ARTICOLO VM130-01-05A
Riepilogo info tecniche
Tipologiadistributore 3/2
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01140149-ARTICOLO VM130-01-05A


La serie VM è una valvola a fungo meccanica. Le dimensioni compatte richiedono poco spazio di montaggio. La serie VM offre un'ampia varietà di tipi di attuatori e portata fino a 1,0 Cv.
VM100, serie 100, valvola meccanica a 2/3 vie, Nuovi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x44x17 mm
Peso136 g
Tipologiadistributore 3/2
Numero di porte3
Portata volumetrica144 l/min
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,90 IVA esclusa
/ Unità
42,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione