4448-ELETTROVALVOLA MFH-5-PK-3

Elettrovalvola MFH-5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5-PK-3
Rubix:160000000578201
Produttore:4448
EAN:4052568110475
4448-ELETTROVALVOLA MFH-5-PK-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiasistema compatto m5
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4448-ELETTROVALVOLA MFH-5-PK-3


Valvola solenoide MFH-5-PK-3 con comando manuale, senza bobina solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola = 5/2 monostabile, portata nominale standard = 105 l/min, pressione di esercizio = 3-8 bar, struttura design = sede otturatore , dimensione nominale = 2, 5mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x45x55 mm
Peso209 g
Tipologiasistema compatto m5
Numero di porte5
Portata volumetrica105 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
266,86 IVA esclusa
/ Unità
325,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione