Riferimenti
Pneumax:N3712
Rubix:999180300027822

Documenti
Dettagli del prodotto : N3712
MINIELETTROVALVOLA Serie:300 Dimensione:10 mm Numero Vie/Numero Posizioni:3/2 Tensione:24V DC Connessioni:CAVETTO 300 mm BOBINA INGLOBATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Portata volumetrica | 14 l/min |
| Campo di pressione | 0 - 7 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
