00096639-E.VAL.5/3 C.A.BIST.24VCC CNOMO EVS7-6-FJG-D-3CVO-Q
Elettrodistributore 5/2 e 5/3 ISO dimensione 1 serie VS7-6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:EVS7-6-FJG-D-3CVO-Q
Rubix:999220707015751
Produttore:EVS7-6-FJG-D-3CVO-Q

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distributore elettrico |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Dettagli del prodotto : 00096639-E.VAL.5/3 C.A.BIST.24VCC CNOMO EVS7-6-FJG-D-3CVO-Q
Le dimensioni della serie SMC VS7 sono conformi alle dimensioni dell'interfaccia ISO 1 e 2. La guarnizione metallo-metallo consente di utilizzare l'erogatore con aria secca non lubrificata, offrendo comunque una lunga durata. Il VS7 è disponibile in 2 o 3 posizioni, mono o bistabile. Le teste sono disponibili con un'ampia gamma di funzioni e connessioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 595 g |
|---|---|
| Tipologia | distributore elettrico |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 171,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione