F6 EV.2X3/2 NC-NC SOL-SOL TUBO 6 230662443502
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE ENOVA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2306.62.44.3502
Rubix:999180300021290
Produttore:230662443502


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | f6 ev.2x3/2 nc-nc sol-sol tubo 6 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : F6 EV.2X3/2 NC-NC SOL-SOL TUBO 6 230662443502
ELETTROVALVOLA ENOVA N°Vie / N°Posizioni: 2X3/2 Funzione: BISTABILE Dimensione: TUBO 6 Collegamenti: PNP
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | f6 ev.2x3/2 nc-nc sol-sol tubo 6 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 700 l/min |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | da vuoto a 10 bar (pressione pilota 2,5–7 bar) |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione