01968446-ARTICOLO VHK2A-08F-08F

Valvola meccanica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VHK2A-08F-08F
Rubix:999221025053430
Produttore:VHK2A-08F-08F
EAN:3618036586169
01968446-ARTICOLO VHK2A-08F-08F

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola meccanica
Numero di porte3

Documenti

Dettagli del prodotto : 01968446-ARTICOLO VHK2A-08F-08F


La serie di valvole a dito VHK ha un'ampia area efficace da 2,0 a 17,5 mm². 5mm². Questa serie inizia con un O. D minimo del tubo di ø4. La direzione della valvola indica chiaramente se la valvola è aperta o chiusa (da chiusa ad aperta è in senso antiorario). La classificazione della manopola in base alla differenza di colore facilita la distinzione tra valvole a 2 vie (grigie) e valvole a 3 vie (blu). La manopola del modello opzionale resistente alle fiamme, sia che si utilizzi la valvola a 2 o a 3 vie, è rossa.

Punti di forza

Valvola a dito, standard
Fluido: aria

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola meccanica
Numero di porte3
€ 12,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione