01015547-ARTICOLO VXZ242FZ3AA

Elettrovalvola servoassistita per acqua VXZ 2/2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VXZ242FZ3AA
Rubix:999221025049006
Produttore:01015547
01015547-ARTICOLO VXZ242FZ3AA

Riepilogo info tecniche

Tipologia15a, n.c.
Numero di porte2

Dettagli del prodotto : 01015547-ARTICOLO VXZ242FZ3AA


Il VXZ è dotato di servocomando e pressione differenziale, per cui è in grado di gestire fluidi a bassa pressione e a basso vuoto. Poiché non utilizza aria compressa, è semplice da installare. Fino al 27% più leggero e al 4% più piccolo dei modelli tradizionali, il VXZ è ideale per macchine leggere e spazi ristretti. Inoltre, grazie al tampone in gomma, questa serie è adatta ad ambienti silenziosi, con una vita utile prolungata grazie alla sua struttura migliorata. Disponibile nelle versioni senza lubrificante e resistente all'ozono a bassa concentrazione, la serie VXZ offre un'ampia gamma di materiali del corpo, con varianti di filettatura da ¼" a 1" e raccordi istantanei da Ø10 a Ø12. Insieme ai modelli di valvole a cursore normalmente aperte o normalmente chiuse e alla risposta OFF migliorata, la VXZ è ideale per la gestione di aria, acqua, olio, acqua calda e olio ad alta temperatura nei sistemi di raffreddamento, per la segmentazione di linee pneumatiche e per le valvole a cursore di scarico nelle linee del vuoto.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia15a, n.c.
Numero di porte2
92,00 IVA esclusa
/ Unità
112,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione