Riferimenti
Camozzi:358-035
Rubix:170000000463672
Produttore:20-3358-3500


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola ad azionamento pneumatico |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 20-3358-3500 358-035
Le elettrovalvole Series 3 con porte G1/8 e G1/4 sono state progettate nelle versioni 3/2, 2 x 3/2, 5/2, 5/3 e con i seguenti due dispositivi di azionamento: - azionate elettropneumaticamente con ritorno a molla meccanica - azionate elettropneumaticamente con alimentazione dell'aria esterna e interna. Le valvole Series 3 sono dotate di un override manuale che consente un funzionamento stabile e possono utilizzare i solenoidi Series U o G (22x22). Le valvole azionate pneumaticamente 3/2 NC diventano NO quando l'alimentazione è sulla connessione 3.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola ad azionamento pneumatico |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 700 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione