00024311-ARTICOLO SY3340-5LOU-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SY3340-5LOU-Q
Rubix:999221025032266
Produttore:00024311
EAN:3618036188035
00024311-ARTICOLO SY3340-5LOU-Q
Riepilogo info tecniche
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00024311-ARTICOLO SY3340-5LOU-Q


La serie SY offre maggiori progressi nelle prestazioni delle valvole per fornire una soluzione economica alle sue esigenze. La serie offre una portata elevata e un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile con montaggio in linea o sottobase e le elettrovalvole possono essere utilizzate singolarmente o su una striscia.
SY3000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Portata volumetrica294,5 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
91,83 IVA esclusa
/ Unità
112,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione