ADATTATORE GUIDA DIN ENOVA 230016
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE ENOVA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2300.16
Rubix:999180300021245


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | adattatore per guida din |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE GUIDA DIN ENOVA 230016
ADATTATORE GUIDA DIN
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | adattatore per guida din |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 700 l/min |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | da vuoto fino a 10 bar; pressione di pilotaggio 2,5–7 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 3/8 |
| Pressione minima di esercizio | 2,5 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore