VALV. DIREZIONALE, SERIE V581, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2SR, ISO 1 5811180000

BoWex 65

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:5811180000
Rubix:999180700028914
Produttore:5811180000
VALV. DIREZIONALE, SERIE V581, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2SR, ISO 1 5811180000

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a spola 5/2
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALV. DIREZIONALE, SERIE V581, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2SR, ISO 1 5811180000


I giunti a denti curvi KTR BoWex sono connessioni flessibili all'albero per una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare i disallineamenti assiali, radiali e angolari degli alberi. Grazie al funzionamento del principio dei denti curvi, la pressione sui bordi dell'ingranaggio viene evitata durante i disallineamenti angolari e radiali, rendendo l'uso dei giunti BoWex praticamente esente da usura. Realizzati in una combinazione di plastica e acciaio.

Punti di forza

Distributore di base per il pilota CNOMO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a spola 5/2
Numero di porte5
Portata volumetrica1400 l/min
Paese d'origineHU
Codice doganale84818079
€ 153,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione