8984-VALVOLA A PEDALE F-3-1/4-B

Valvola di fondo F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:F-3-1/4-B
Rubix:160000000578717
Produttore:8984
EAN:4052568001681
8984-VALVOLA A PEDALE F-3-1/4-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola con connessione g1/4
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8984-VALVOLA A PEDALE F-3-1/4-B


Valvola di fondo F-3-1/4-B Senza arresto. Funzione della valvola=3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=600 l/min, Pressione di esercizio=-0,95 - 10 bar, Struttura=A fungo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x100x100 mm
Peso568,2 g
Tipologiavalvola con connessione g1/4
Numero di porte3
Portata volumetrica600 l/min
Paese d'origineBR
Codice doganale84818079
250,85 IVA esclusa
/ Unità
306,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione