E.V. MOD. 0330 2/2 N.C. DN4 - GUARN. FKM - CORPO OTTONE - G1/4 230VAC 00124912
TYP 330 elettrovalvola 2/2 vie; a comando diretto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:00124912
Rubix:999220915037443
Produttore:00124912
Dettagli del prodotto : E.V. MOD. 0330 2/2 N.C. DN4 - GUARN. FKM - CORPO OTTONE - G1/4 230VAC 00124912
La valvola 0330 è una valvola con armatura oscillante a comando diretto, separata dal fluido tramite membrana. È disponibile nelle varianti 3/2 e 2/2 vie. Nella variante 3/2 può essere impiegata come valvola distributrice o miscelatrice. In base all'applicazione sono disponibili diversi materiali della membrana e modalità di funzionamento. Il corpo è disponibile in ottone, acciaio inossidabile, PEEK e polipropilene. Le bobine elettromagnetiche sono incapsulate in un epossidico altamente resistente agli agenti chimici. Poiché il sistema delle bobine è separato dal fluido tramite una membrana, la valvola è particolarmente adatta per fluidi critici come acidi e soluzioni alcaline aggressive. Per l'avviamento e il collaudo il 0330 è dotato di una manovra manuale. Per ridurre il consumo energetico tutte le bobine possono essere fornite con riduzione elettronica di potenza o nella variante a impulso. Lo stato di commutazione può essere segnalato tramite un feedback di posizione come segnale binario o NAMUR.
Bürkert elettrovalvola 2/2 vie a comando diretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 330 |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 232,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 283,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

