00043273-ARTICOLO VZM550-01-01S
Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VZM550-01-01S
Rubix:999221025034187
EAN:3618036500905

Documenti
Dettagli del prodotto : 00043273-ARTICOLO VZM550-01-01S
La serie VZM è una valvola meccanica a 5 porte. Ha un design compatto ma un'elevata capacità di flusso (VZM400 0,55 Cv, VZM500 0,6 Cv). La serie VZM è disponibile con un design a cursore in gomma o in metallo, con un'ampia scelta di attuatori e un pilota esterno opzionale.
VZM500, serie valvola meccanica a 5 vie
Punti di forza
Alta produttività.
Applicazioni
Rilevamento della fine della corsa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x108x18 mm |
|---|---|
| Peso | 151 g |
| Tipologia | valvole a spola 5/2 e 5/3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,11 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione