Riferimenti
SMC:SYJ514M-5DO-Q
Rubix:999221025041009
Produttore:SYJ514M-5DO-Q
EAN:3618036150353
Dettagli del prodotto : 00225083-ARTICOLO SYJ514M-5DO-Q
La valvola SYJ è un'innovativa combinazione di efficienza salvaspazio e prestazioni superiori che aggiunge un valore reale a questa gamma. Utilizzata su una sottobase o come valvola singola, il suo profilo sottile aumenta la flessibilità di progettazione e riduce gli ingombri. La valvola SYJ utilizza un driver a bassa potenza (0,5 watt di serie), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Questo migliora le prestazioni, riduce i costi di gestione e consente il controllo diretto attraverso i relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con spie luminose e protezione del circuito contro le sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su sottobasi o singolarmente su sottobasi, offrendo un'ampia gamma di soluzioni per soddisfare le vostre esigenze di progettazione.
SYJ500, elettrovalvola a 3 vie, tutti i tipi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvole 3/2 e 5/2 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione