DIRECTIONAL-CONTROL VALVE, SERIES V581, SWITCHING PRINCIPLE 5/3EC, ISO 1 5811580000
Adesivo istantaneo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:5811580000
Rubix:999180700029150
Produttore:5811580000
EAN:3661475850193

Dettagli del prodotto : DIRECTIONAL-CONTROL VALVE, SERIES V581, SWITCHING PRINCIPLE 5/3EC, ISO 1 5811580000
LOCTITE 401 è un adesivo istantaneo per l'incollaggio di materiali in applicazioni che richiedono una distribuzione uniforme delle sollecitazioni e un'elevata resistenza alla trazione o al taglio. Il prodotto consente di ottenere legami rapidi con un'ampia gamma di materiali, tra cui metalli, plastiche ed elastomeri. LOCTITE 401 è adatto anche per l'incollaggio di materiali porosi come legno, carta, pelle e tessuti. Perfetto per tutte le riparazioni rapide e le piccole riparazioni di emergenza di ogni tipo.
Punti di forza
Distributore di base per il pilota CNOMO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a spola 5/3 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 1100 l/min |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
