00060564-ARTICOLO XT34-60

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:XT34-60
Rubix:999221025035745
Produttore:XT34-60
EAN:3618036497274
00060564-ARTICOLO XT34-60

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00060564-ARTICOLO XT34-60


We have extended our range of mechanically operated distributors with our 5-way pedal distributor: XT34-60/67 series. With 2 models available, with and without locking, it can be easily operated with a foot pedal. Its flow rate can go up to 184 L/min and its operating pressure from 0.15 to 0.9 MPa. Suitable for a wide range of applications, the XT34-60/67 is ideal for controlling double acting actuators.
XT34-60/67, Modello a pedale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso904 g
Tipologiadistributore
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 192,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione