2/2NC BRASS NBR DN15 G1/2 W/O MANUAL OPERATOR E238D003-034

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:E238D003-034
Rubix:999200520045814
Produttore:E238D003-034
EAN:3661475002325
2/2NC BRASS NBR DN15 G1/2 W/O MANUAL OPERATOR E238D003-034

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2/2NC BRASS NBR DN15 G1/2 W/O MANUAL OPERATOR E238D003-034


Punti di forza

Differenziale di pressione minima di esercizio P 0. 3/0. 5 bar
Valvole a due vie per il controllo automatico di acqua, aria e gas inerti e altri gas/liquidi compatibili con i materiali di tenuta utilizzati
Intercambiabilità delle teste magnetiche, AC e DC
Le elettrovalvole soddisfano tutte le direttive CE in materia.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte2
Portata volumetrica70 l/min
176,85 IVA esclusa
/ Unità
215,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione