SPOOL VALVE G 1/4 NON-BREATHING VERSION SERIES 551 BUILT-IN 189 PILOT .5/2 .WITHOUT COIL REFERENCE : G551A018S3YZ
Valvola a solenoide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Asco:G551A018S3YZ
Rubix:999200520048639
Produttore:G551A018S3YZ

Documenti
Dettagli del prodotto : SPOOL VALVE G 1/4 NON-BREATHING VERSION SERIES 551 BUILT-IN 189 PILOT .5/2 .WITHOUT COIL REFERENCE : G551A018S3YZ
La Serie 551 di ASCO è una linea di elettrovalvole compatte ideali per il controllo di aria o gas inerte in ambienti difficili. Il design unico delle valvole combina guarnizioni a T rigide e O-ring flessibili che garantiscono un'intercettazione a tenuta di bolla, resistenza allo sporco e affidabilità per milioni di cicli. La serie 551 è disponibile con corpi in alluminio anodizzato, ottone e acciaio inox con connessioni NPT e BSP da ¼ di pollice. È adatta alle condizioni difficili che si verificano nei settori chimico, della raffinazione, delle applicazioni alimentari e delle bevande e della lavorazione delle scienze biologiche.
Punti di forza
Disponibile in due versioni, con montaggio diretto sugli attuatori con interfaccia NAMUR secondo VDI/VDE 3845 o con filettatura per il montaggio su tubo
Le porte di scarico sono tubabili, per una migliore protezione dagli ambienti difficili
Sono disponibili solenoidi DIN, a tenuta stagna e antideflagranti per l'utilizzo in aree critiche e pericolose e antideflagranti sono disponibili per l'uso in aree critiche e pericolose
Le costruzioni a bassa potenza sono ideali per luoghi remoti e ad alimentazione alternativa
Il blocco di sfiato integrato sfiata sul lato della molla dell'attuatore per scaricare, prevenendo la corrosione
Sono disponibili costruzioni a singolo e doppio solenoide che si montano in qualsiasi posizione
Tutte le porte di NAMUR sullo stesso lato per una migliore protezione dall'acqua e dalla polvere
Sono disponibili tutti i solenoidi antideflagranti: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
Disponibile in versione artica, adatta per l'uso a temperature fino a -60°C
Distributore compatto convertibile da 3/2 a 5/2 con un design a piastra di flusso singola (solo Serie 551)
Le porte di scarico sono tubabili, per una migliore protezione dagli ambienti difficili
Sono disponibili solenoidi DIN, a tenuta stagna e antideflagranti per l'utilizzo in aree critiche e pericolose e antideflagranti sono disponibili per l'uso in aree critiche e pericolose
Le costruzioni a bassa potenza sono ideali per luoghi remoti e ad alimentazione alternativa
Il blocco di sfiato integrato sfiata sul lato della molla dell'attuatore per scaricare, prevenendo la corrosione
Sono disponibili costruzioni a singolo e doppio solenoide che si montano in qualsiasi posizione
Tutte le porte di NAMUR sullo stesso lato per una migliore protezione dall'acqua e dalla polvere
Sono disponibili tutti i solenoidi antideflagranti: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
Disponibile in versione artica, adatta per l'uso a temperature fino a -60°C
Distributore compatto convertibile da 3/2 a 5/2 con un design a piastra di flusso singola (solo Serie 551)
Applicazioni
Prodotti chimici;Raffinazione;Alimenti e bevande;Trattamento delle scienze biologiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 10 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione