151871-ELETTROVALVOLA JMFH-5/2-D-3-C

Elettrovalvola JMFH-5/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMFH-5/2-D-3-C
Rubix:160000000582270
Produttore:151871
EAN:4052568117320
151871-ELETTROVALVOLA JMFH-5/2-D-3-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151871-ELETTROVALVOLA JMFH-5/2-D-3-C


Elettrovalvola JMFH-5/2-D-3-C Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Le bobine del solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=65 mm, Portata nominale standard=4500 l/min, Pressione di esercizio=2 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)194x106x78 mm
Peso902 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica4500 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
336,99 IVA esclusa
/ Unità
411,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione