01017695-ARTICOLO VFN2120N-BD-02F-Q
Elettrovalvole NAMUR: 3 vie / 5 vie / Tipo Profilo pulito
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:VFN2120N-BD-02F-Q
Rubix:999221025049039
Produttore:VFN2120N-BD-02F-Q

Dettagli del prodotto : 01017695-ARTICOLO VFN2120N-BD-02F-Q
VFN2120N-X36 è un'elettrovalvola igienica con interfaccia standard NAMUR. Il corpo della valvola in resina PPS offre un'eccellente resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici/corrosivi per l'utilizzo in applicazioni di lavaggio (IP67). Le connessioni elettriche M12 a 5 pin sono utilizzate per la tenuta stagna. Con un consumo energetico di soli 0,5 W, è la valvola con interfaccia NAMUR più efficiente sul mercato. Può essere utilizzata anche con il sistema bus AS-i. VFN2120-X36 è disponibile per il funzionamento a 24 VDC o 110 VAC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 273 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 0,9 bar |
| Portata volumetrica | 860 l/min |
| Campo di pressione | 0,15 - 0,9 |
| Pressione minima di esercizio | 0,15 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione